HELISLOT T-groeffrees, Weldonschacht, ⌀ DC / ⌀ DSh6: 31,7/16mm

Artikelnummer: 227718 31,7/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 31,7 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 2
Schachtvorm Weldonschacht
Aantal wisselplaten 4
Groefhoogte ap 9,9 mm
Kraag-⌀ d1 15,5 mm
Afkoppellengte L1 35 mm
Totale lengte Ltotaal 85 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
geschikte wisselplaat XNMU090408
Hoekfasehoek 90 graden
Artikelomschrijving producent ETS D32-10-W16-XN09
Producttype Spiebaanfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227718 31,7/16
EAN/GTIN 7291075438925
Nummer fabrikant 3343117

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).