• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Filière, M: M30

Réf.: 140460 M30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M30
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme EN 22568
Classe de tolérance DIN 13 6g
Sens de la coupe droite
Pas 3,5 mm
⌀ ext. 65 mm
Hauteur 25 mm
Type de produit Filière

Identification et classification

Référence article 140460 M30
EAN / GTIN 4062406233457
Réf. fabricant 140460 M30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue. ≥ M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous