Sriegpjovė M30

Prekės Nr.: 140460 M30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M30
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma EN 22568
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Pjovimo kryptis dešininis
Žingsnis 3,5 mm
Išorinis ⌀ 65 mm
Aukštis 25 mm
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 140460 M30
EAN / GTIN 4062406233457

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. ≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir įazotintas paviršius; priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį