Terraja, M: M30

Número de artículo: 140460 M30
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
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco 60 grados
Rosca D M30-6g
Paso de rosca 3,5 mm
Diámetro del cuerpo 65 mm
Longitud total L 25 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6g
Norma EN 22568
Sentido del corte Corte a derecha
Refrigeración interior no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Tipo de rosca M
Diámetro de rosca nominal, métrico D 30 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Tipo de producto Terrajas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 140460 M30
EAN / GTIN 4062406233457
Número del fabricante 140460 M30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olie
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.