{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,25 mm | |
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Hoogte | 9 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140300 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197083135 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Snijplaat 6g M8
op aanvraag
Op voorraad
692 stuks direct leverbaar
€ 23,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.701 stuks direct leverbaar
€ 13,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 25 | 25 |
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M |
Hoogte | 9 | 9 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |