{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M27 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 3 mm | |
Buiten-⌀ | 65 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140300 M27 | |
EAN/GTIN | 4045197083234 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat 6g M27
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 171,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 104,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M |
Hoogte | 25 | 25 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Oplopend met | 3 | 3 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |