{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M20 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 2,5 mm | |
Buiten-⌀ | 45 mm | |
Hoogte | 18 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140300 M20 | |
EAN/GTIN | 4045197083203 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat 6g M20
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 50,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
€ 37,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 45 | 45 |
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |