Snijplaathouder 25X9 mm

Artikelnummer: 149310 25X9
op aanvraag
Op voorraad
2.212 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: EN 22568

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

voor snijplaat-⌀ 25 mm
Hoogte 9 mm
Norm EN 22568
Totale lengte 210 mm
Aantal bevestigingsbouten 5
Producttype SNIJPLAATHOUDER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149310 25X9
EAN/GTIN 4062406219758

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen handvatten afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. Tot maat 65×25 van spuitgietzink, vanaf maat 75×20 van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Voor snijplaat-⌀ ×hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen