Sriegpjovė 6g M8

Prekės Nr.: 140300 M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
768 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M8
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma EN 22568
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Pjovimo kryptis dešininis
Žingsnis 1,25 mm
Išorinis ⌀ 25 mm
Aukštis 9 mm
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 140300 M8
EAN / GTIN 4045197083135

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. ≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 1 3/4 žingsnio įpjova.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį