Snijplaat 6g M3

Artikelnummer: 140300 M3
op aanvraag
Op voorraad
282 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting rechts
Oplopend met 0,5 mm
Buiten-⌀ 20 mm
Hoogte 5 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 140300 M3
EAN/GTIN 4045197083074

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm. ≥ M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 13/4-gang-aansnijding.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Snijplaat 6g M3

Snijplaat 6g M3

op aanvraag
Op voorraad
282 stuks direct leverbaar
€ 21,10
op aanvraag
Op voorraad
1.008 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Buiten-⌀ 20 20
Flankhoek 60 60
Draadafmeting M3 M3
Snijrichting rechts rechts
Snijmateriaal HSS HSS
Oplopend met 0,5 0,5
Tolerantieklasse DIN 13 6g DIN 13 6g

Geschikte producten

Accessoires
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen