Menetmetsző 6g M8

Cikkszám: 140300 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
769 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M8
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály DIN 13 6g
Vágásirány jobbos
Emelkedés 1,25 mm
Külső ⌀ 25 mm
Magasság 9 mm
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 140300 M8
EAN / GTIN 4045197083135

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma. ≥ M3-as mérettől kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz