{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M22 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 2,5 mm | |
Buiten-⌀ | 55 mm | |
Hoogte | 22 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140300 M22 | |
EAN/GTIN | 4045197083210 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Snijplaat 6g M22
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 55 | 55 |
Hoogte | 22 | 22 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Oplopend met | 2,5 | 2,5 |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |