Závitová očka 6g, M: M8

Artiklové číslo: 140300 M8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
814 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 60 stupně
Závit D M8-6g
Stoupání závitu 1,25 mm
Průměr těla 25 mm
Celková délka L 9 mm
Třída tolerance závitu 6g
Norma EN 22568
Směr řezu Pravořezný
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Závitové očko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 140300 M8
EAN / GTIN 4045197083135
Číslo výrobce 140300 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. ≥ M3 s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.