Houder M-Drill, Schacht: MK2

Artikelnummer: 080750 MK2
Korting
€ 229,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 25
Spanbereik 1 mm - 16 mm
Afkoppellengte A-maat 76 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
Reserve-ER-spanmoer 25
ER-spansleutel 25
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080750 MK2
EAN/GTIN 4069515008570
Nummer fabrikant 080750 MK2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
De M-Drill spantanghouders zijn uitgevoerd met een aluminium koelring met boringen, om de bij het vloeiboren ontstane warmte efficiënt af te voeren. Hierdoor komt er geen warmte in de machinespindel.
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680 25.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Downloads en documenten

Geschikte producten