Satineermachine SE17-200

Artikelnummer: 077754 SE17-200
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Satineermachine
Fabrikantnummer SE 17-200 RT
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.700 W
Toerentalbereik 800 min-1 - 3.000 min-1
Draaimoment 17 Nm
Gereedschapsopname M 14
Schuurrol-⌀ 100 mm - 200 mm
Schuurrollengte 50 mm - 100 mm
Gewicht 2,9 kg
Kabellengte 4 m

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077754 SE17-200
EAN/GTIN 4007430323545
Nummer fabrikant 602259000

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige satineermachine met krachtige motor van 1700 watt voor slijpen, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten.
  • Smal greepgedeelte voor optimale geleiding.
  • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.
  • Spindelvergrendeling en gereedschapsloze spanmoer voor snel wisselen van accessoires.
  • Snel en zonder gereedschap afstellen van het spatbord en extra handgreep.
  • Geluidsarme, vormgebonden opspandoorn voor een gelijkmatig slijpbeeld.
  • Overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.
  • Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) full-wave elektronica met stelwiel: voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.

Levering:

Inclusief extra handvat.