Lader GAL 18V-40

Artikelnummer: 1600A019RJ
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
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A019RJ
EAN/GTIN 3165140967860
Nummer fabrikant 1600A019RJ
L-nummer L00590 1136

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lader GAL 18V-40
  • De GAL 18V-40 heeft een modern ontwerp en is uiterst compact
  • Met een laadstroom van 4 A laadt hij een GBA 18V 4Ah accu tot 80% op in slechts 48 minuten en een GBA 18V 2Ah- accu in 24 minuten tot 80%
  • Deze compacte lader maakt deel uit van het Bosch Professional 18V Systeem en is volledig compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's
  • De GAL 18V-40 kan ook aan de muur worden bevestigd

Kenmerk:

  • Laadspanning batterij: 14,4 - 18 V
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht: 1 kg
  • Laadstroom: 4,0 A
  • Laadtijd bij batterijcapaciteit 2,0 Ah (80%/100%) ca. : 24/35 min
  • Laadtijd bij batterijcapaciteit 3,0 Ah (80%/100%) ca. 36/50 min
  • Oplaadtijd voor batterijcapaciteit 4.0 Ah (80%/100%) ca.: 48/65 min
  • Oplaadtijd voor batterijcapaciteit 5.0 Ah (80%/100%) ca.: 60/70 min
  • Oplaadtijd voor batterijcapaciteit 6.0 Ah (80%/100%) ca.: 72/95 min
  • Oplaadtijd voor ProCORE18V 12.. 0Ah (100%) ca.: 172
  • Oplaadtijd met ProCORE18V 12.0Ah (80%) ca.: 162
  • Oplaadtijd met ProCORE18V 4.0Ah (100%) ca.: 65
  • Oplaadtijd met ProCORE18V 4.0Ah (80%) ca.: 48
  • Oplaadtijd met ProCORE18V 8.0Ah (100%) ca. : 124
  • Laadtijd voor ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.: 113
  • Laadtijd voor ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.: 162/172 min
  • Laadtijd voor ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.: 48/65 min
  • Laadtijd voor ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.: 113/124 min

Levering:

  • Karton
  • Snellader GAL 18V-40 Professional