Accupack 6x GBA 18V 4.0Ah

Artikelnummer: 1600A02A2S
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02A2S
EAN/GTIN 4059952638928
Nummer fabrikant 1600A02A2S
L-nummer L00590 1586

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accupack 6x GBA 18V 4.0Ah
  • Het GBA 18V 4Ah Professional accupack uit de Bosch 18-volt klasse is ontworpen voor een langere looptijd
  • Dankzij de hogere accucapaciteit is een 100% langere gebruikstijd mogelijk dan met het 18V 2Ah model
  • Voor een betere warmteafvoer van de batterij van binnen naar buiten is dit model ook voorzien van COOLPACK 1.0 technologie
  • Omdat warmte de cellen kan beschadigen, zorgt de COOLPACK-technologie voor een langere levensduur van de batterij en voor langere bedrijfstijden
  • Al onze accu's zijn sinds 2008 compatibel met nieuw en bestaand Bosch Professional gereedschap in dezelfde volt-klasse
  • De L-BOXX 136 biedt met zijn speciaal ontwikkelde robuuste inzetstuk een verbeterde opslag- en transportoplossing binnen het Bosch Mobiliteitssysteem
  • Dankzij het geoptimaliseerde klikmechanisme van de L-BOXX kunnen gestapelde dozen gemakkelijk worden geopend voor een gemakkelijke hantering
  • De uitgebreide compatibiliteit van de L-BOXX varianten, gereedschapinzetstukken en het Sortimo bedrijfswageninrichtingssysteem zorgt voor totale flexibiliteit

Kenmerk:

  • Afmetingen batterij (breedte x lengte x hoogte): 74 x 115 x 56 mm
  • Batterijcapaciteit: 4,0 Ah
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht: 3660 kg

Levering:

  • 6 x oplaadbare batterij GBA 18V 4.0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor startsets