Accu-boorschroefmachine GSR 12V-15:

Artikelnummer: 0601868109
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601868109
EAN/GTIN 3165140727495
Nummer fabrikant 0601868109
L-nummer L00590 1445

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine GSR 12V-15
  • De accuboormachine GSR 12V-15 Professional biedt een balans tussen kracht en grootte in de 12-volt klasse van Bosch
  • Zijn harde koppel van 30 Nm en 0-1.300 rpm zorgen voor de beste balans tussen grootte en vermogen
  • Het compacte ontwerp zorgt voor optimale hantering en is ideaal voor het werken boven het hoofd en op krappe plekken
  • Overbelasting, oververhitting en diepe ontlading worden voorkomen door de Elektronische Celbescherming van de boormachine
  • Dit elektrisch gereedschap is ontworpen voor boren in hout met een maximale diameter van 19 mm, in staal tot 10 mm en voor schroefdiameters tot 7 mm
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
  • De GSR 12V-15 Professional heeft ook 2 versnellingen, autolock, laadniveau-indicator, Electronic Motor Protection en lithium-ion technologie

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 2,0 Ah
  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1 / 10 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 19 mm
  • Boor-Ø staal, max. : 10 mm
  • Koppel (zacht/hard/max.): 15/30/- Nm
  • Koppelinstellingen: 20+1
  • Gewicht incl. batterij: 1,0 kg
  • Nullastsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 400 / 0 - 400 rpm
  • Rijsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 400 / 0 - 400 rpm. Gear): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Schroef-Ø, max.: 7 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 1.. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 2,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 178 mm

Levering:

  • L-BOXX 102
  • Snellader GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor accessoires
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires