Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator GSR 12V-15

Cod articol: 0601868109
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601868109
EAN / GTIN 3165140727495
Număr producător 0601868109
L-Număr L00590 1445

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-15, Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-15 Professional oferă un raport echilibrat între putere și dimensiune în clasa de 12 volți de la Bosch
  • Cuplul său dur de 30 Nm și 0-1,300 rpm asigură cel mai bun raport între dimensiune și putere
  • Designul său compact permite o manevrare optimă și este ideal pentru lucrul deasupra capului și în spații înguste
  • Supraîncărcarea, supraîncălzirea și descărcarea profundă sunt prevenite prin protecția celulei electronice a șurubului de foraj
  • Acest sculă electronică este proiectat pentru găurire în lemn cu un diametru maxim de 19 mm, în oțel de până la 10 mm și pentru diametre ale șuruburilor de până la 7 mm
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 12 volți
  • GSR 12V-15 Professional dispune și de 2 trepte de viteză, Autolock, indicator de nivel de încărcare, protecție electronică a motorului și tehnologie litiu-ion

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Prindere mandrină, min./max.: 1 / 10 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 19 mm
  • Diametru Ø oțel, max. : 10 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): 15/30/- Nm
  • Setări de cuplu: 20+1
  • Greutate cu baterie inclusă: 1,0 kg
  • Viteza fără sarcină (treapta 1 / treapta 2): 0 - 400 / 0 - 400 rpm
  • Viteza de deplasare (treapta 1 / treapta 2): 0 - 400 / 0 - 400 rpm. Angrenaj): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Diametru Ø, max.: 7 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 1. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Incertitudinea K [înșurubare]: 2,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 178 mm

Livrare:

  • L-BOXX 102
  • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 inserție L-BOXX pentru sculă și încărcător
  • 1/2 inserție L-BOXX pentru accesorii
  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 2.0Ah

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii