Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-15

Réf.: 0601868109
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601868109
EAN / GTIN 3165140727495
Réf. fabricant 0601868109
Article hors catalogue L00590 1445

Description

Description:

  • Perceuse/Visseuse sans fil GSR 12V-15, la perceuse/Visseuse sans fil GSR 12V-15 Professional offre un rapport équilibré entre la puissance et la taille dans la classe 12 volts de Bosch
  • Son couple dur de 30 Nm et 0-1,300 tr/min garantit le meilleur rapport entre taille et puissance
  • Sa conception compacte permet une manipulation optimale et est idéale pour les travaux en hauteur et dans les espaces restreints
  • La protection de la cellule électronique de la vis de perçage permet d'éviter les surcharges, les surchauffes et les décharges importantes
  • Ce outil électrique est conçu pour le perçage dans le bois d'un diamètre maximal de 19 mm, dans l'acier jusqu'à 10 mm et pour les diamètres de vis jusqu'à 7 mm
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 12 V
  • Le GSR 12V-15 Professional est également doté de 2 rapports, d'un verrouillage automatique, d'un indicateur de niveau de charge, d'une protection électronique du moteur et de la technologie lithium-ion

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 2.0 Ah
  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1 / 10 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 19 mm
  • Ø de perçage acier, max. vitesse) : 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Ø de la vis, max : 7 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 1. 5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 2.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 178 mm

Livraison:

  • L-BOXX 102
  • Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 compartiment L-BOXX pour appareil et chargeur
  • 1/2 compartiment L-BOXX pour accessoires
  • 2 x batterie GBA 12V 2.0Ah

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires