{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NEODO | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 35 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | SZ.U0804.. | |
Fabrikantnummer | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225750 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075481617 | |
Nummer fabrikant | 3417100 |