{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | NEODO | |
| Skær-⌀ DC | 25 mm | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Skaftform | Cylinderskaft | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Indvendig køling | ja | |
| maks. skæredybde ap maks | 5 mm | |
| Udhængslængde L1 | 35 mm | |
| Samlet længde Li alt | 120 mm | |
| Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| passende vendeskærsplatter | SZ.U0804.. | |
| Producentbetegnelse | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 225750 25/3 | |
| EAN/GTIN | 7291075481617 | |
| Producentnummer | 3417100 |