{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 68300J | |
Gatafstand e | 26 mm | |
Gatafstand f | 19,5-29,5 mm | |
Boring-⌀ d | 5,6 mm | |
Spanhoogte H | 28 mm | |
Houdkracht P1 | 1.600 N | |
Houdkracht P2 | 3.000 N | |
Totale hoogte | 51 mm | |
totale lengte | 224 mm | |
Spanschroef | M6×50 mm | |
Producttype | Horizontale spanner |
Artikelnummer | 376615 2 | |
EAN/GTIN | 4020772017736 | |
Nummer fabrikant | 557935 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Horizontale spanner plus, met horizontale voet, Type: 2
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 40,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M6×50 mm | M6×40 mm |
Totale hoogte | 51 mm | 54 mm |
Houdkracht P1 | 1.600 N | 1.200 N |
Houdkracht P2 | 3.000 N | 1.400 N |
Gatafstand e | 26 mm | 26 mm |
Type | 68300J | 376625 2 |
Spanhoogte H | 28 mm | 24 mm |