Dubbele wigspanner M12

Artikelnummer: 370010 M12

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 137,40 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 114,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M12
Lengte L 47,6 mm
Breedte B 37,3 mm
Hoogte H 38,6 mm
B1 30,8 mm
H1 38,1 mm
B2 38,1 mm
Hoogte H2 19 mm
Maximale spreidafstand 39,9 mm
geschikt voor binnenzeskant-SW 10 mm
Maximaal aanhaalmoment 38,4 Nm
Spankracht 15,6 kN
Producttype Wigspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370010 M12
EAN/GTIN 4046368871506
Nummer fabrikant 81500

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aluminium profiel met stalen wig inclusief schroef.
  • Ruimtebesparend meervoudig spannen.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van ronde en vlakke delen.