Dvojni vpenjalnik z zagozdo, Navoj M: M12

Št. art.: 370010 M12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    148,80 € / 1 kos
  • od 2 kos
    124,00 € / 1 kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M12
Navojni moment vijaka maks. 38,4 Nm
Zev ključa 10 mm
Vrsta izdelka vpenjalnik z zagozdo
Dolžina osnovnega telesa 47,6 mm
Širina osnovnega telesa 37,3 mm
Višina osnovnega telesa 38,6 mm
Vpenjalna sila maks. 15,6 kN
Z vijakom/navojem da
Material aluminij; jeklo
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370010 M12
EAN/GTIN 4046368871506
Številka proizvajalca X87150
Proizvajalec/odgovorna oseba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasti profil z jekleno zagozdo.
  • Prostorsko varčno večkratno vpenjanje.

Uporaba:

Posebej primerno za vpenjanje okroglih in ploščatih delov.