Dubbele wigspanner M8

Artikelnummer: 370010 M8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 31,56 / Stuk
  • van 4 Stuk
    € 26,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M8
Lengte L 31,7 mm
Breedte B 24,8 mm
Hoogte H 25,9 mm
B1 20,8 mm
H1 25,4 mm
B2 25,4 mm
Hoogte H2 12,7 mm
Maximale spreidafstand 26,9 mm
geschikt voor binnenzeskant-SW 6 mm
Maximaal aanhaalmoment 14,5 Nm
Spankracht 8,9 kN
Producttype Wigspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370010 M8
EAN/GTIN 4046368871001
Nummer fabrikant 81000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aluminium profiel met stalen wig inclusief schroef.
  • Ruimtebesparend meervoudig spannen.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van ronde en vlakke delen.