Upínač s dvojitým klínem, Závit M: M12

Artiklové číslo: 370010 M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    4 127,00 CZK / 1 ks
  • od 2 kusy
    3 439,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Doppelkeilspanner
Závit M M12
Utahovací moment šroubu max. 38,4 Nm
Rozměr klíče SW 10 mm
Druh produktu Klínový upínač
Délka základního tělesa L3 47,6 mm
Šířka základní těleso B3 37,3 mm
Výška základního tělesa H3 38,6 mm
Rozsah upnutí max. D3 max 39,9 mm
Upínací síla max. F 15,6 kN
Se šroubem / závitem ano
Materiál hliník; ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370010 M12
EAN / GTIN 4046368871506
Číslo výrobce X87150
Výrobce/odpovědná osoba IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Popis

Provedení:

  • Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
  • Prostorově úsporné vícenásobné upínání.

Použití:

Obzvláště vhodné pro upínání kulatých a plochých dílů.