Tensor de cuña doble, Rosca M: M12

Número de artículo: 370010 M12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    183,92 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 2 unidades(es)
    153,27 € / 1 unidad
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Doppelkeilspanner
Rosca M M12
Par de apriete del tornillo máx. 38,4 Nm
Ancho de llave SW 10 mm
Tipo de producto Tensor de cuña
Longitud del cuerpo base L3 47,6 mm
Anchura cuerpo de base B3 37,3 mm
Altura del cuerpo base H3 38,6 mm
Rango de sujeción máx. D3 max 39,9 mm
Fuerza de sujeción máx. F 15,6 kN
Con tornillo / rosca sí
Material acero; aluminio
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370010 M12
EAN / GTIN 4046368871506
Número del fabricante X87150
Fabricante/responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Perfil de aluminio con cuña de acero incluido tornillo.
  • Sujeción múltiple que ahorra espacio.

Aplicación:

Especialmente adecuado para la sujeción de piezas redondas y planas.