{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Doppelkeilspanner | |
| Filet M | M12 | |
| Cuplu de strângere șurub max. | 38,4 Nm | |
| Deschiderea cheii SW | 10 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv prismatic de prindere | |
| Lungime corp de bază L3 | 47,6 mm | |
| Lățime corpuri de bază B3 | 37,3 mm | |
| Înălțime corp de bază H3 | 38,6 mm | |
| Interval de prindere max. D3 max | 39,9 mm | |
| Forță de strângere max. F | 15,6 kN | |
| cu șurub / filet | da | |
| Material | aluminiu; oțel | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 370010 M12 | |
| EAN / GTIN | 4046368871506 | |
| Număr producător | X87150 | |
| Producător/responsabil | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |