Coin double de serrage, Filetage M: M12

Réf.: 370010 M12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    172,92 € / 1 unité
  • De 2 unités
    144,10 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Doppelkeilspanner
Filetage M M12
Couple de serrage de la vis max. 38,4 Nm
Ouverture SW 10 mm
Type de produit coin de serrage
Longueur corps de base L3 47,6 mm
Largeur corps de base B3 37,3 mm
Hauteur corps de base H3 38,6 mm
Plage de serrage max. D3 max 39,9 mm
Force de serrage max. F 15,6 kN
Avec vis / filetage oui
Matériau acier; aluminium
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370010 M12
EAN / GTIN 4046368871506
Réf. fabricant X87150
Fabricant/personne responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Description

Exécution:

  • Profil aluminium avec coin acier et vis.
  • Serrage multiple, peu encombrant.

Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces rondes et plates.