Dubbelkilspännare M12

Art-nr: 370010 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 766,83  SEK / st.
  • Från 2st.
    1 472,36  SEK / st.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M12
längd L 47,6 mm
bredd B 37,3 mm
höjd H 38,6 mm
B1 30,8 mm
H1 38,1 mm
B2 38,1 mm
Höjd H2 19 mm
största expansionssträcka 39,9 mm
passar till insexnyckelvidd SW 10 mm
max. åtdragningsmoment 38,4 Nm
Spännkraft 15,6 kN
Produktslag Kilspännback

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370010 M12
EAN/GTIN 4046368871506
Tillverkarens nummer 81500

Benämning

Utförande:

  • Aluminiumprofil med stålkil inklusive skruv.
  • Platsbesparande multipeluppspänning.

Användningsdata:

Passar särskilt bra för uppspänning av runda och platta delar.