{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale werkdruk | 16 bar | |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | |
Slang binnen-⌀ | 8 mm | |
bruikbare slanglengte | 5 m | |
Kleur | groen | |
Aansluiting steeknippel | 1/4 inch | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080246 5 | |
EAN/GTIN | 7391390442215 | |
Nummer fabrikant | 309587506 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
PU-slangset High Vis met stalen veiligheidskoppeling eSafe ⌀ 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 5m
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
4.879 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
902 stuks direct leverbaar
|
|
Kleur | groen | blauw | ||||
Maximale werkdruk | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
bruikbare slanglengte | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
Slang binnen-⌀ | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Temperatuurbereik | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | ||
Producttype | Slang | Slang | Slang | Slang | Slang | Slang |