{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Refrigeração interior | não | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ae máx. | 8,5 mm | |
⌀ do colar d1 | 32 mm | |
Comprimento do colar L1 | 15 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SNHX | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SN.. 12045 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219978 (IP15; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo |
218565 50
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045197530240
Copiar |
|
Número do fabricante |
218565 50
Copiar |
|
Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |