Kotoučová fréza s nákružkem šířka ap = 8 mm, ⌀ D: 50mm

Artiklové číslo: 218565 50
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Funkční délka
50 mm
Celková délka L
50 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa
FDA01602200
Typ upínače
Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače
H7
Velikost upínače
16
Průměr břitu Dc
50 mm
Průměr těla D2
48 mm
Průměr límce d1
32 mm
Délka límce L1
15 mm
Průměr otvoru upínače D3
16 mm
Šířka řezu, min. b
8 mm
Možnost nastavení
Nastavení není možné
Úhel odklonu třísky
-10 stupně
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
2
Počet účinných břitů (přední strana) Z
2
Počet montážních rovin řezných destiček
2
Počet řezných destiček na montážní rovinu
2 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Způsob upevnění řezné destičky
P – upnuté přes otvor (s válcovým otvorem)
Počet typů řezných destiček
4
Počet řezných destiček celkem
4
Počet na typ řezné destičky
4
Označení výrobce
Scheibenfräser mit Bund
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Otáčky max.
6 090 min-1
Hmotnost
200 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU)
Druh produktu
Kotoučová fréza, řezání ze tří stran
Vhodná vyměnitelná břitová destička
SNHX
Velikost vyměnitelné destičky
12
Maximální hloubka řezu
8,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218565 50
EAN / GTIN 4045197530240
Číslo výrobce 218565 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219978 (IP15; 2,2 Nm).

Poznámka:

Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.