• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit i-wi, Messbereich: 200mm

Artikel-Nr.: 418703 200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Nicht verfügbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: MAHR i-wi-Funksystem
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm
Ablesung umschaltbar 0,01 mm
Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Schnittstelle MAHR i-wi-Funksystem
IP-Schutzart IP 67
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Betriebsdauer 26.000 h
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 100 mm
Querschnitt Messschiene 16×4 mm
Funkanwendung Herstellersoftware
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 418703 200
Kopieren
EAN / GTIN 4059192058364
Kopieren
Herstellernummer 4126754
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Modernes, energieeffizientes Messsystem. Messflächen sind feinstgeläppt. Mit Preset (Maßvoreinstellung) z. B. für Abstandsmessungen mit Messeinsatz Nr.418630. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift ⌀ 1,5mm, 5mm lang.
Sehr große LCD Anzeige 11 mm Ziffernhöhe, integrierte, drahtlose Datenschnittstelle i-wi, resistent gegen Staub und Feuchtigkeit, Betriebsdauer ca. 3 Jahre.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücke 300 mm lang Nr. 418610, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630.
Drahtlose Datenübertragung an i-wi Funkempfänger Nr. 498912.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb