{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | ISO 13385 | |
| Méréstartomány | 0 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
| Interfész | MAHR i-wi rádiós rendszer | |
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| LCD kijelző számmagassága | 11 mm | |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
| Üzemidő | 26 000 óra | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
| Minden alkatrész | edzett | |
| Híd hossza | 100 mm | |
| Mérősín keresztmetszete | 16×4 mm | |
| Rádiójeles használat | Gyártói szoftver | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
| Cikkszám | 418703 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192058364 | |
| Gyártó száma | 4126754 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |