Execuţie:
Sistem de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Suprafeţele de măsurare sunt finisate cu precizie. Cu Preset (ajustarea iniţială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanţei cu vârf de măsurare Cod
418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu ştift fin de măsurare călit, ⌀ 1,5mm, lungime 5mm.
Afişaj LCD foarte mare, înălţimea cifrelor 11 mm, interfaţă de date i-wi fără fir, integrată, rezistent împotriva prafului şi umezelii, durata de funcţionare cca. 3 ani.
Funcţionare:
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Livrare:
Inclusiv 1 baterie Cod
081560 Ref. CR2032.
Accesorii opţionale:
Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod
418610, vârf pentru măsurarea distanţelor Cod
418630.
Transmitere fără fir a datelor către telereceptorul i-wi Cod
498912.