{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Mjerno područje | 0 mm | |
| Očitavanje | 0,01 mm | |
| Očitavanje | 0,0005 col | |
| Očitavanje | mm / cola | |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
| Prihvat | MAHR i-wi radijski sustav | |
| IP-klasa zaštite | IP 67 | |
| Visina znakova na LCD ekranu | 11 mm | |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
| Trajanje rada | 26.000 h | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
| sve dijelove | kaljeno | |
| Duljina mosta | 100 mm | |
| Presjek mjerne vodilice | 16×4 mm | |
| Bežična upotreba | Softver proizvođača | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
| Broj artikla | 418703 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192058364 | |
| Broj proizvođača | 4126754 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |