Dujinis litavimo prietaisas Independent, ERSA tipas: 75

Prekės Nr.: 082250 75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ERSA tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Litavimo smaigalio plotis 1 mm - 4,8 mm
Įkaitinimo laikas apie 46 s
Šiluminė galia nustatoma tolygiai 15 W - 75 W
aukščiausia litavimo temperatūra 580 °C
Dujų užtenka 30 min - 90 min
Dujų rūšis Butano dujos
Uždegimo tipas Piezo uždegimas
Dujų lituoklio svoris 73 g
Produkto rūšis Lituoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082250 75
EAN / GTIN 4003008061574
Gamintojo numeris 0G07400141

Aprašymas

Modelis:

Ergonominis dujų lituoklis su patogiu Piezo uždegikliu. Užpildoma standartinėmis butano dujomis (kaip ir dujiniai žiebtuvėliai).

Paskirtis:

Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, ypač kai nėra elektros tiekimo arba kai elektros tiekimas buvo išjungtas.

Tiekiama:

Su kalto formos litavimo smaigaliais 1,0; 2,4; 3,2 ir 4,8 mm. Uždegimo tūta (iki 1400° C), karštų dujų tūta (iki 700° C), kaitinimo peilis, reflektorinė skarda gofruotų žarnų suspaudimui, valymo kempinė ir dėžutė kempinėms, patogioje plastiko dėžėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį