{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Suklio ribos ⌀ | 38 mm - 51 mm | |
Mažiausias ⌀ Dmin | 38 | |
Aukštis H | 17,5 mm | |
Ratas ⌀ D2 apdirbimas pirmyn | ⌀-3,2 mm | |
Pirminis reguliavimas S | 6,5 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 31 000 min-1 | |
Ašmenų laikiklis | 238374 38-50 | |
Tikslaus reguliavimo galvutė | 238370 38 | |
Produkto rūšis | Suklio įrankis |
Produkto numeris | 238372 38 | |
EAN / GTIN | 4047109079786 | |
Gamintojo numeris | M03 20180 |