{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serie | HOG | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET® Wechselbrücke für M03Speed | |
| Schneidendurchmesser min. Dmin | 166 mm | |
| Schneidendurchmesser max. Dmax | 206 mm | |
| Brückenhöhe H | 26 mm | |
| Auskraglänge A | 166 mm | |
| Drehzahl max. | 8 000 min-1 | |
| Verstellweg radial S | 20,5 mm | |
| Produktart | Brückenelement | |
| Einstellbarkeit | radiale Einstellung | |
| Gewicht | 0,59 kg |
| Produkto numeris | 238372 166 | |
| EAN / GTIN | 4047109073807 | |
| Gamintojo numeris | M03 20120 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |