Perforuoto lakšto sienelė vienpusė, skirta ToolTruck, Naud. aukštis: 444mm

Prekės Nr.: 914855 444
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naud. aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Serija ToolTruck
Aukštis 444 mm
Perforuotos sienelės aukštis 444 mm
Perforuotos sienelės plotis 1 025 mm
Paskirtis Darbastalis su ratukais
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914855 444
EAN / GTIN 4045197894007
Gamintojo numeris 914855 444
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9×9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.
Vienpusė perforuota sienelė, kita pusė iš ištisinio lakštinio plieno.

Tinka:

Tiekiama:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.