Darbastalis su ratukais ToolTruck su bambukiniu darbastaliu, 20×16G, Stalčių skaičius: 6

Prekės Nr.: 914568 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija ToolTruck
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Kiaurymės dydis 9 mm
Atstumas nuo kiaurymės centro iki kiaurymės centro 9 mm
Korpuso skaičius 1 vnt.
Korpuso padėtis dešinin.
Rakinam. taip
Centrinis užraktas taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema hoffmann užrakto sistema
Plokštelės plotis 1 195 mm
Gylis plokštės 500 mm
Storis plokštės 25 mm
Plokštės medžiaga Bambukas
Su pakeltu kraštu taip
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Produkto rūšis darbastalis
Reguliuojamas aukštis ne
Bendras plotis 1 195 mm
Bendras gylis 500 mm
Perforuota sienelė-tinklelis taip
Galimas sudėti į eilę taip
Svoris 97 kg
Korpusas taip
Su spaustuvais ne
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914568 6
EAN / GTIN 4045197892287
Gamintojo numeris 914568 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varstotas su ratukais ToolTruck su 25-mm storio bambukiniudarbastaliu (galima montuoti spaustuvus). Spintos skyrius su 2 lentynomis ir durimis. Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE.
Centriniu užraktu užrakinamos spintelės durelės ir tuo pačiu stalčiai.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Tiekiama:

Kartu su skirtukais:
kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro ir antracito spalvų derinys RAL 7016.

Dėmesio:

Spintelės skyriuje gali būti montuojamas tik vienas vidinis stalčius.

Pastaba:

Papildomas seifas / šoninis skyrius Nr. 914791 neintegruoti į ToolTruck centrinio užrakto sistemą, rakinami atskira kaištine cilindrine spyna.
200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741951821 dyd. 200.
Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje.
Tinkami skiriamieji elementai:
šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75, 125 ir 200;
skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75, 125 ir 200;
įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721951821 dyd. 75; Nr. 951731951821 dyd. 125 ir Nr. 951741951821 dyd. 200.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Mobiliam darbui vietoje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ištraukiamos lentynos, skirtos L-BOXX (prekių Nr.
  • 914574, 914575).
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Spaustuvus (variantas) montuokite tik ant bambuko darbastalio.
  • Vadovaukitės spaustuvo surinkimo instrukcijomis.
  • Į „ToolTruck“ spintelės skyrių sumontuokite ne daugiau kaip vieną vidinį stalčių (prekių Nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant dirbtuvių vežimėlių ar stumdomų darbastalių.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Apsaugokite dirbtuvių vežimėlius ir stumdomus darbastalius nuo smūgių.