Perforált lemezfal egyoldalas, ToolTruck-hoz, Hasznos magasság: 444mm

Cikkszám: 914855 444
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos magasság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Sorozat ToolTruck
Magasság 444 mm
Perforált fal magassága 444 mm
Perforált fal szélessége 1 025 mm
Felhasználási terület Guruló munkapad
Termék fajtája Perforált fal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914855 444
EAN / GTIN 4045197894007
Gyártó száma 914855 444
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tartóoszlop pár 25×25 mm acélcsőből perforált acéllemez fallal ( □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban), ezüst porszórt bevonattal.
Perforált fal, egyoldalas, másik oldal sima acéllemez fal.

Alkalmazható:

Tartalom:

Acéllemez perforált inkluzív tartóoszlop pár