Panneau perforé en tôle D'un seul côté pour ToolTruck 444 mm

Réf.: 914855 444
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Série ToolTruck
Hauteur 444 mm
Hauteur panneau perforé 444 mm
Largeur panneau perforé 1 025 mm
Domaine d'utilisation Etablis mobiles
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914855 444
EAN / GTIN 4045197894007

Description

Exécution:

Paire de colonnes de support en tube d’acier 25×25 mm avec panneau perforé en tôle d’acier (□ 9×9 mm au pas de 37 mm), revêtement par poudre argenté.
Panneau perforé d'un seul côté, deuxième côté lisse en tôle d'acier.

Adapté(s) pour:

Livraison:

Panneau perforé en tôle d'acier avec paire de colonnes de support.