Perforuoto lakšto sienelė vienpusė, skirta ToolTruck 950 mm

Prekės Nr.: 914855 950
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Serija ToolTruck
Aukštis 950 mm
Perforuotos sienelės aukštis 950 mm
Perforuotos sienelės plotis 1 025 mm
Paskirtis Darbastalis su ratukais
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 914855 950
EAN / GTIN 4045197894014

Aprašymas

Modelis:

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9×9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.
Vienpusė perforuota sienelė, kita pusė iš ištisinio lakštinio plieno.

Tinka:

Tiekiama:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys