{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Carcasa | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Serie | ToolTruck | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; plateado | |
| Altura total | 1.000 mm | |
| Medida de orificio | 9 mm | |
| Distancia de centro de orificio a centro de orificio | 9 mm | |
| Número de cuerpos | 2 ud. | |
| Posición cuerpo | a izquierda; a derecha | |
| Altura cuerpo | 1.000 mm; 1.000 mm | |
| Con cerradura | sí | |
| Con cierre centralizado | taip | |
| Número de llaves por unidad de cierre | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Sistema de cerradura | Sistema de cerradura Hoffmann | |
| Anchura tablero | 1.195 mm | |
| Profundidad tablero | 500 mm | |
| Material placa | Plástico | |
| Forma tablero | Rectángulo | |
| Con reborde contra caída por rodadura | sí | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento, ruedas fijas | ne | |
| Freno de estacionamiento, rueda orientable | taip | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Intervalo de empleo | Banco de trabajo | |
| Tipo de producto | banco de trabajo | |
| Regulación de la altura | no | |
| Anchura total | 1.195 mm | |
| Profundidad total | 500 mm | |
| Capacidad de carga bajo carga continua | 400 kg | |
| Retícula panel perforado | sí | |
| Posibilidad de colocación en fila | ne | |
| Peso | 104 kg | |
| Cuerpo | sí | |
| Con tornillo de banco | ne | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | sí |
| Produkto numeris | 914575 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406785598 | |
| Gamintojo numeris | 914575 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |