Darbastalis su ratukais ToolTruck skirta L-BOXX®, Tipas: 4

Prekės Nr.: 914574 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija ToolTruck
Gamintojo pavadinimas ToolTruck
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Bendras aukštis 1 000 mm
Kiaurymės dydis 9 mm
Atstumas nuo kiaurymės centro iki kiaurymės centro 9 mm
Korpuso skaičius 1 vnt.
Korpuso padėtis kairin.
Rakinam. taip
Centrinis užraktas taip
Bendras užraktų skaičius 1 vnt.
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema hoffmann užrakto sistema
Plokštelės plotis 1 195 mm
Gylis plokštės 500 mm
Plokštės medžiaga iš plastiko
Forma plokštelė stačiakampis
Su pakeltu kraštu taip
Ratukų tipas fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, fiksuoti ratukai ne
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai 2 vnt.
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 2 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Paskirtis Darbastalis
Produkto rūšis darbastalis
Reguliuojamas aukštis ne
Bendras plotis 1 195 mm
Bendras gylis 500 mm
Keliamoji galia maks. 40 kg
Perforuota sienelė-tinklelis taip
Svoris 89 kg
Korpusas taip
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914574 4
EAN / GTIN 4062406785581
Gamintojo numeris 914574 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vežimėlio su ratukais ToolTruck stalviršis yra iš HDPE ir atitinka visus techninius reikalavimus. Atviras skyrius su 4 ištraukiamomis lentynomis, tinka 4 × L-BOXX® plastikiniams sisteminiam lagaminams, kuriuos galima greitai ir lengvai išimti. 2 plastikiniai sisteminiai lagaminai L-BOXX® Nr. 693330 dyd. 102 ir 136. Arba alternatyva: 2 × Nr. 693330 dyd. 102; 1 × dyd. 238 (plečiant 3 ištraukiamą lentyną). Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE. Centrinis užraktas užrakina duris, stalčius ir ištraukiamas lentynas.
Spintos skyrius su durelėmis ir 2 lentynomis.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabras kombinuotas su tamsiai pilka spalva RAL 7016.

Pastaba:

Papildomas seifas / šoninis skyrius Nr. 914791 neintegruoti į ToolTruck centrinio užrakto sistemą, rakinami atskira kaištine cilindrine spyna. Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje. Sisteminis lagaminas L-BOXX® į komplektą neįeina.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Mobiliam darbui vietoje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ištraukiamos lentynos, skirtos L-BOXX (prekių Nr.
  • 914574, 914575).
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Spaustuvus (variantas) montuokite tik ant bambuko darbastalio.
  • Vadovaukitės spaustuvo surinkimo instrukcijomis.
  • Į „ToolTruck“ spintelės skyrių sumontuokite ne daugiau kaip vieną vidinį stalčių (prekių Nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant dirbtuvių vežimėlių ar stumdomų darbastalių.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Apsaugokite dirbtuvių vežimėlius ir stumdomus darbastalius nuo smūgių.