Darbastalis su ratukais ToolTruck su iki galo ištraukiamais stalčiais Comfort Close, 20×16G, Stalčių skaičius: 6

Prekės Nr.: 914564 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija ToolTruck
Gamintojo pavadinimas ToolTruck
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Bendras aukštis 1 000 mm
Kiaurymės dydis 9 mm
Atstumas nuo kiaurymės centro iki kiaurymės centro 9 mm
Korpuso skaičius 1 vnt.
Rakinam. taip
Centrinis užraktas taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema hoffmann užrakto sistema
Plokštelės plotis 1 195 mm
Gylis plokštės 500 mm
Plokštės medžiaga iš plastiko
Produkto rūšis darbastalis
Reguliuojamas aukštis ne
Bendras plotis 1 195 mm
Bendras gylis 500 mm
Perforuota sienelė-tinklelis taip
Galimas sudėti į eilę taip
Korpusas taip
Su spaustuvais ne
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914564 6
EAN / GTIN 4045197892263
Gamintojo numeris 914564 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vežimėlio su ratukais ToolTruck stalviršis yra iš HDPE ir atitinka visus techninius reikalavimus. Spintos skyrius su 2 lentynomis ir durimis. Vežimėlio skersiniai su buferiais iš LDPE.
Centrinis užraktas užrakina spintelės duris kartu su stalčiais.
GARANT ComfortClose, stalčiai su automatiniais įtraukikliais ir amortizatoriais.

Komplektacija:

Stalčių aukštis: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Tiekiama:

Kartu su skirtukais:
kiekvienam 75 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 75,
kiekvienam 125 mm stalčiui 1 skiriamoji juosta su įpjovomis Nr. 951510 dyd. 125.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabrinė derinta su antracito spalva RAL 7016.

Dėmesio:

Spintelės skyriuje gali būti montuojamas tik vienas vidinis stalčius.

Pastaba:

Papildomai užsakomas seifas / šoninė spintelė Nr. 914791 neintegruoti į ToolTruck centrinį užraktą, rakinama atskira cilindrine spyna.
200 mm aukščio stalčiams 951510 dyd. 200 dabar tinka skiriamosios juostelės Nr. 951560 dyd. 200 ir šoninės pertvaros Nr. 951741951821 dyd. 200.
Kitus priedus ir skirtukus rasite 95-ajame skyriuje.
Tinkami skiriamieji elementai:
šoninės juostelės su įpjova Nr. 951560 dyd. 75, 125 ir 200;
skiriamosios sienelės su įpjova Nr. 951510 dyd. 75, 125 ir 200;
įstatomos skiriamosios sienelės Nr. 951721951821 dyd. 75; Nr. 951731951821 dyd. 125 ir Nr. 951741951821 dyd. 200.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Mobiliam darbui vietoje.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ištraukiamos lentynos, skirtos L-BOXX (prekių Nr.
  • 914574, 914575).
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Spaustuvus (variantas) montuokite tik ant bambuko darbastalio.
  • Vadovaukitės spaustuvo surinkimo instrukcijomis.
  • Į „ToolTruck“ spintelės skyrių sumontuokite ne daugiau kaip vieną vidinį stalčių (prekių Nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant dirbtuvių vežimėlių ar stumdomų darbastalių.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Apsaugokite dirbtuvių vežimėlius ir stumdomus darbastalius nuo smūgių.