Plokščias skutiklis 250 mm

Prekės Nr.: 837020 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 8350 A
Geležtės ilgis 250 mm
Geležtės plotis 25 mm
visas ilgis 370 mm
Rankenos modelis dažyta medinė rankena
Rankenos medžiaga Mediena
Geležtės medžiaga C125 įrankinis plienas
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 837020 250
EAN / GTIN 4049002002915
Gamintojo numeris R465 025 0

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš C125 įrankinio plieno; medinė rankena lakuota.

Standartas:

DIN 8350 A